Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E3-1225V6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7003178
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BX80677E31225V6
EAN/GTIN:
     5032037094481
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel Xeon Prozessoren zeichnen sich durch neue, innovative Technologien wie die Hyper-Threading-Technologie und die Intel NetBurst Mikroarchitektur aus. Sie bieten hervorragende Leistungs- und Funktionseigenschaften mit genügend Spielraum für aktuelle und kommende Server- und Workstation-Plattformen. Bedeutende Weiterentwicklungen der Plattform, die besonderen Leistungseigenschaften und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis machen es gerade jetzt sinnvoll, von älteren Systemen auf die aktuelle Technologie aufzurüsten und damit Vorteile im Wettbewerb zu erzielen.
Intel Xeon E3-1225V6 - 3.3 GHz - 4 Kerne - 4 Threads - 8 MB Cache-Speicher - LGA1151 Socket - Box
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E3-1225V6
Anz. der Kerne
Quad-Core
Anz. der Threads
4 Threads
Cache-Speicher
8 MB
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 8 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.7 GHz
Geeignete Sockel
LGA1151 Socket
Kernspannung
0.55 V - 1.52 V
Herstellungsprozess
14 nm
Thermal Design Power (TDP)
73 W
PCI Express Revision
3.0
PCI Express-Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Anz. PCI Express Lanes
16
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel vPro Technology, Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel TSX-NI, Intel OS Guard, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Memory Protection Extensions (MPX), Intel Device Protection Technology with Boot Guard, Intel Optane Memory Supported
Verschiedenes
Verpackung
Intel Boxed
Integrierte Grafik
Typ
Intel HD Graphics P630
Basisfrequenz
350 MHz
Max. dynamische Frequenz
1.15 GHz
Max. unterstützte Speichergröße
64 GB
Max. unterstützte Auflösung
4096 x 2304 bei 60 Hz (eDP), 4096x2304@60Hz (DP), 4096 x 2160 bei 24 Hz (HDMI)
Funktionen
Intel Clear Video Technology, Intel Clear Video HD Technology, InTRU 3D Technology, Intel Quick Sync Video, Triple Display Capable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,20*
€ 307,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,84*
€ 303,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,22*
€ 295,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,88*
€ 291,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.