Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Switched Rack PDU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7003107
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP7921B
EAN/GTIN:
     0731304331629
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Switched Rack PDUs dienen dem erweiterten Lastmanagement sowie der Ein/Aus-Steuerung auf Ausgangsebene für Power Cycling, verzögerte Stromsequenzierung und Verwaltung der Steckdosennutzung.
APC Switched Rack PDU - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - AC 208-230 V - Ethernet, RS-232 - Eingabe, Eingang IEC 60320 C20 - Ausgangsanschlüsse: 8 (power IEC 60320 C13) - 1U - 2.4 m Schnur - für P/N: SMTL1000RMI2UC, SMX1000C, SMX1500RM2UC, SMX1500RM2UCNC, SMX750C, SMX750CNC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Kabellänge
2.4 m
Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet, RS-232
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 2.4 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
UL, VCCI, cUL, EN55022, ICES-003, VDE, EN55024, FCC Part 15 A, AS/NZS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC 208-230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 200-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x power IEC 60320 C13
Elektrischer Strom max.
16 A
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C20
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.45 cm
Tiefe
10.8 cm
Höhe
4.45 cm
Gewicht
2.26 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
3.4 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: AP7950B, AR106, AR106SH4, AR106SH6, AR109SH4, AR109SH6, AR112, AR112SH4, AR112SH6, AR2487G, AR3003, AR3003SP, AR3006, AR3006SP, AR3100W, AR3103, AR3103SP, AR3105SP, AR3105W, AR3106, AR3106SP, AR3107SP, AR3140G, AR3140W, AR3150SP, AR3150W, AR3155SP, AR3155W, AR3157SP, AR3300SP, AR3300W, AR3305SP, AR3305W, AR3307SP, AR3340G, AR3340W, AR3350SP, AR3350W, AR3355SP, AR3355W, AR3357SP, AR3357X674, AR4018IX429, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4024IX431, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4038IX432, AR8213, AR9300SP, AR9300SP-R, AR9307SP, AR9307SP-R, NBPD0160A, NBWL0355A, NBWL0356A, SCL400RMJ1U, SCL500RM1UC, SCL500RM1UNC, SCL500RMI1UC, SCL500RMI1UNC, SMC1000-BR, SMC1000I-2UC, SMC1000I-BR, SMC1000IC, SMC15002U-BR, SMC1500-BR, SMC1500I2U-BR, SMC1500I-2UC, SMC1500I-BR, SMC1500IC, SMC2000I, SMC2000I-2U, SMC3000I, SMT2200I-AR, SMT2200IC, SMT2200R2I-AR, SMT2200RM2UC, SMT2200RMI2UC, SMT2200RMI2UNC, SMT3000I2U-BR, SMT3000I-AR, SMT3000IC, SMT3000R2I-6W, SMT3000R2I-AR, SMT3000RM2UC, SMT3000RMI2UC, SMT3000RMI2UNC, SMTL1000RM2UC, SMTL1000RMI2UC, SMTL750RM2UC, SMTL750RMI2UC, SMX1000C, SMX1000US, SMX1500RM2UC, SMX1500RM2UCNC, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2000LVNCUS, SMX2000LVUS, SMX2200HVNC, SMX2200R2HVNC, SMX2200RMLVUS, SMX3000HV-BR, SMX3000HVTUS, SMX3000LV2U-BR, SMX3000LVNCUS, SMX3000LVUS, SMX3000RMLVUS, SMX3KRMLVNCUS, SMX750C, SMX750CNC, SMX750US, SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT10KRMXLT-IEC, SRT10KXLT-IEC, SRT10RMXLIX806, SRT1500RMXLA, SRT1500RMXLA-NC, SRT1500XLI, SRT2200RMXLI, SRT2200RMXLI-NC, SRT2200XLI, SRT2200XLI-KR, SRT3000RMXLI, SRT3000RMXLI-NC, SRT3000RMXLW-IEC, SRT3000XLI, SRT3000XLW-IEC, SRT5KRMXLI-6W, SRT5KRMXLIM, SRT5KRMXLT, SRT5KRMXLT-IEC, SRT5KRMXLTUS, SRT5KRMXLW-HW, SRT5KRMXLW-TW, SRT6KRMXLI-6W, SRT6KRMXLIM, SRT6KRMXLT, SRT6KRMXLT-IEC, SRT6KXLT-IEC, SRT8KRMXLT, SRT8KRMXLT-IEC, SRT8KXLT-IEC, SUA2200ICH-45, SUA3000I-IN, SYAF16KRMICH
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (Ethernet) ¦ 1 x Verwaltung (RS-232)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 725,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,61*
€ 942,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,64*
€ 938,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,92*
€ 917,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,62*
€ 896,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,83*
€ 863,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AP8959
ab € 1.434,51*
Ähnlich
APC
AP8958
ab € 978,34*
Ähnlich
APC
AP8958EU3
ab € 993,80*
Ähnlich
APC
AP8953
ab € 1.274,73*
Ähnlich
APC
AP8961
ab € 1.454,22*
Ähnlich
APC
AP7920B
ab € 661,51*
Ähnlich
APC
AP7922B
ab € 1.118,96*
Ähnlich
APC
AP7950B
ab € 1.208,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.