Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6991885
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDXPK-064G-GN4IN
EAN/GTIN:
     0619659144463
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Mit den SanDisk Extreme PRO SDHC und SDXC UHS-II Speicherkarten entscheiden Sie sich für superschnelle, ununterbrochene Aufnahmen im Burst-Modus, maximale Effizienz bei der Nachbearbeitung und erstklassige Leistung bei Videoaufnahmen. Die leistungsstarken SDHC  und SDXC Speicherkarten bieten Aufnahmegeschwindigkeiten von bis zu 260MB/s (1733X) und Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 300MB/s (2000X). UHS Speed Class 3 (U3) unterstützt Videoaufnahmen mit 32GB bis 128GB in Full HD und 4K-Kinoqualität . Die Speicherkarten SanDisk Extreme PRO SDHC und SDXC UHS-II sind optimiert für Kameras, die den neuen UHS-II Standard unterstützen, und liefern kompromisslose Ergebnisse, wie sie von professionellen Fotografen erwartet werden.
SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte - 64 GB - UHS-II U3 / Class10 - 1733x/2000x - SDXC UHS-II
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 30 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Jewelcase
Abmessungen und Gewicht
Breite
42.67 mm
Tiefe
3.56 mm
Höhe
35.81 mm
Gewicht
1.7 g
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SDXC UHS-II Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, mit Magnetschutz, wasserfest, Schreibschutzschalter, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 260 MB/s
Geschwindigkeit
1733x/2000x
Geschwindigkeitsklasse
UHS-II U3 / Class10
Weitere Suchbegriffe: sandisk sdxc, sdxc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,05*
€ 176,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.