| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6984717 Herst.-Nr.: ACA928EUZ EAN/GTIN: 5051794021189 |
| |
|
| | |
| Verabschieden Sie sich von allen Kabeln und Adaptern, die Sie zum Anschließen von Notebooks, Tablets oder Smartphones an Fernseher, Projektoren und Ethernet mit sich herumtragen, und wechseln Sie zu einem Targus USB-Adapter für mehrere Displays. Sie benötigen nur einen USB-Anschluss: schließen Sie Ihr Gerät mühelos an einen Projektor, einen Fernseher und an bis zu zwei externe Bildschirme über die HDMI-, VGA- und Ethernet-Ports des Adapters an. Der Adapter wird über USB versorgt und benötigt keine externe Stromquelle - also das perfekte Reisezubehör. Targus Multi-Display Adapter - Dockingstation - USB - VGA, HDMI - 1GbE - Europa Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Dockingstation | | Breite | 12 cm | | Tiefe | 6 cm | | Höhe | 2 cm | | Gewicht | 180 g | | Farbe | Schwarz | | Lokalisierung | Europa | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Netzwerk | Data Link Protocol | Gigabit Ethernet | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x SuperSpeed-USB-Kabel - integriert | Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Android 5.0 or later | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Netzwerk - 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - 5-poliger Mikro-USB Typ B (nur Strom) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |