Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV Busbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6975691
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3590.015
EAN/GTIN:
     4028177684621
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
rittal phasenschiene
sammelschienen
Rittal SV - Busbar - 2.4 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Busbar
Produktmaterial
Kupfer
Breite
10 cm
Länge
2.4 m
Dicke
1 cm
Gewicht
21.67 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 345,11* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,55*
€ 442,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,22*
€ 439,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,06*
€ 423,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,11*
€ 410,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.