Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - DDR4 - Modul - 4 GB - SO DIMM 260-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - 1.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6975579
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Z4Y84AA#AC3
EAN/GTIN:
     0190780804292
Suchbegriffe:
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
DDR4 S0DIMM
DDR4 SODIMM
Steigern Sie die Möglichkeiten Ihres HP Business Notebook PCs und verbessern Sie die Systemleistung und die Reaktionsfähigkeit von Anwendungen mit energiesparendem High-Speed-DDR4-Speicher von HP.
HP - DDR4 - Modul - 4 GB - SO DIMM 260-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für HP 24X G6, 25X G6; EliteBook 725 G4, 735 G5, 745 G4, 745 G5, 755 G4, 755 G5, 820 G4, 830 G5, 840 G4, 840 G5, 840r G4, 850 G4, 850 G5; ProBook 430 G4, 430 G5, 440 G4, 440 G5, 450 G6, 45X G4, 45X G5, 470 G4, 470 G5, 64X G3, 64X G4, 650 G4, 65X G3; ProBook x360 440 G1; ZBook 14u G4, 14u G5, 15u G4
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HP Z4Y84AA
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 240 G6 Notebook, 245 G6 Notebook, 250 G5 Notebook, 250 G6 Notebook, 255 G6 Notebook ¦ HP EliteBook 725 G4 Notebook, 735 G5 Notebook, 745 G4 Notebook, 745 G5 Notebook, 755 G4 Notebook, 755 G5 Notebook, 820 G3 Notebook, 820 G4 Notebook, 830 G5 Notebook, 840 G3 Notebook, 840 G4 Notebook, 840 G5 Notebook, 840r G4 Notebook, 850 G3 Notebook, 850 G4 Notebook, 850 G5 Notebook ¦ HP ProBook 430 G3 Notebook, 430 G4 Notebook, 430 G5 Notebook, 440 G3 Notebook, 440 G4 Notebook, 440 G5 Notebook, 450 G3 Notebook, 450 G4 Notebook, 450 G5 Notebook, 450 G6 Notebook, 455 G4 Notebook, 455 G5 Notebook, 470 G3 Notebook, 470 G4 Notebook, 470 G5 Notebook, 640 G2 Notebook, 640 G3 Notebook, 640 G4 Notebook, 645 G3 Notebook, 645 G4 Notebook, 650 G2 Notebook, 650 G3 Notebook, 650 G4 Notebook, 655 G3 Notebook ¦ HP ProBook x360 440 G1 Notebook ¦ HP ZBook 14u G4 Mobile Workstation, 14u G5 Mobile Workstation, 15u G3 Mobile Workstation, 15u G4 Mobile Workstation, 15u G5 Mobile Workstation, Studio G3 Mobile Workstation
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
2400 MHz (PC4-19200)
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.