Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LogiSmart Outlet Strip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6971193
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0130
EAN/GTIN:
     4052792039870
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Verwalten Sie Ihre Heimelektronik und überwachen deren Stromverbrauch - mit der kostenlosen Android oder iOS App "LogiSmart" jederzeit/überall über Wi-Fi, 3G oder 4G. Mit der LogiSmart Steckdosenleiste inkl. Energieverbrauchsmessung haben Sie die Möglichkeit Geräte nach Ihrem individuellem Zeitplan ein- und auszuschalten. Sobald die Steckdosenleiste mit dem Internet verbunden ist, haben Sie jederzeit Zugriff auf die Steckdosen und können sie intelligent schalten lassen um Strom und Geld zu sparen. Zusätzlich verfügt die PA0130 über 4 USB-Ports zum Aufladen ihrer mobilen Geräte.
LogiLink LogiSmart Outlet Strip - Smart Power-Steckdosenleiste - Wechselstrom 230 V - 3680 Watt - Ausgangsanschlüsse: 4 (4 x USB, 4 x Spannung) - 1.5 m Schnur
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Smart Power-Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
1.5 m
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 1.5 m
Besonderheiten
Für Einsatz im Innenbereich, Verbrauchsmesser, integrierte Zeitschaltuhr
Kennzeichnung
RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Android 5.0 or later, Apple iOS 9 oder höher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Vorhandene Spannung
50 Hz
Nötige Frequenz
50 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x Stromversorgung ¦ 4 x 4-polig USB Typ A - 5 V
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V 50 Hz
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
3680 Watt
Überspannungsschutz
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
32 cm
Tiefe
8.6 cm
Höhe
5.12 cm
Gewicht
1.2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
36 cm
Transporttiefe
15 cm
Transporthöhe
6 cm
Internet der Dinge (IoT)
Kommunikationstechnologie
Wi-Fi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.