| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6965692 Herst.-Nr.: KVR16LS11K2/8 EAN/GTIN: 0740617260113 |
| |
|
| | |
| Kingston ValueRAM - DDR3L - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - CL11 - 1.35 / 1.5 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Generisch | | Kapazität | 8 GB: 2 x 4 GB | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speicher-Kit | | Technologie | DDR3L SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Modulkonfiguration | 512 x 64 | | Metallüberzug | Gold | | Besonderheiten | Single Rank, acht Bänke, On-Die Termination (ODT), Niederspannung, ungepuffert | | Geschwindigkeit | 1600 MHz (PC3L-12800) | | Chip-Organisation | 512 x 8 | | Spannung | 1.35 / 1.5 V | | Modulhöhe (Zoll) | 1.18 | | Latenzzeiten | CL11 (11-11-11) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, DDR3 ECC-RAM, DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, ddr3 ram 8gb kingston, ddr3 ecc-ram, ddr3 ecc-ram 8gb |
| | |
| |