| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6964712 Herst.-Nr.: DTDUO3C/128GB EAN/GTIN: 0740617262551 |
| |
|
| | |
| Erleichtern Sie den Transport von Daten, nicht Ihre Brieftasche! Entscheiden Sie sich für kostengünstigen, mobilen USB-Speicher. Jetzt können Sie Daten schnell auf einem erschwinglichen und praktischen Speicher-Stick speichern und transportieren. Damit ermöglicht der DataTraveler von Kingston auch Anwendern mit kleinerem Budget Datenmobilität. Mit dem DataTraveler sind Sie nicht mehr auf Disketten oder CDs angewiesen, denn Dateien lassen sich ganz einfach auf einem Gerät mit den handlichen Maßen eines Feuerzeugs speichern und transportieren. Einfach nur klicken und ziehen - und schon sind alle gewünschten Dateien auf dem DataTraveler abgelegt: Berichte, Bilder, Tabellen oder andere wichtige Dokumente. Der DataTraveler lässt sich an praktisch jedem Gerät mit USB-Schnittstelle einsetzen, selbst zur Datenübertragung vom Macintosh auf den PC und umgekehrt. Für Unternehmen ist der DataTraveler auch als Werbegeschenk ideal geeignet, denn es können problemlos Firmenlogos darauf abgebildet werden. Der DataTraveler ist in verschiedenen Farben, abhängig von der Speicherkapazität erhältlich. Kingston DataTraveler microDuo 3C - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.1 / USB-C - für Apple MacBook (Early 2015, Early 2016, Mid 2017); MacBook Air (Late 2018); MacBook Pro (Late 2016, Mid 2017, Mid 2018) Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 128 GB | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre ¦ Technischer Support | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux Kernel 2.6.x oder höher, Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows 7 SP1, Google Chrome OS, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.8.x oder höher | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 29.94 mm | | Tiefe | 16.6 mm | | Höhe | 8.44 mm | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple MacBook (Anfang 2015, Early 2016, Mitte 2017) ¦ Apple MacBook Air (Ende 2018) ¦ Apple MacBook Pro (Ende 2016, Mitte 2017, Mitte 2018) | Arbeitsspeicher | Besonderheiten | Kompatibel mit USB On-The-Go, drehbarer Deckel | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 100 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 15 MB/s | | Interfacetyp | USB 3.1 / USB-C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |