| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6952994 Herst.-Nr.: DA-70253 EAN/GTIN: 4016032385998 |
| |
|
| | |
| Mit dem USB Hub mit integriertem Netzwerkanschluss können Sie Ihren Laptop mit Typ C Schnittstelle mit Drei USB 2.0 Standard Ports sowie einen Fast Ethernet Netzwerkanschluss erweitern. Dank der einfachen Plug and Play Konfiguration müssen Sie keine Treiber installieren oder Systemeinstellungen vornehmen. DIGITUS DA-70253 - USB-C Dockingstation - 100Mb LAN Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8.4 cm | | Tiefe | 2.4 cm | | Höhe | 1.7 cm | | Gewicht | 25 g | | Produkttyp | USB-C Dockingstation | Netzwerk | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-C Kabel - integriert - 20 cm | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 3 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10/100 - RJ-45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, USB Hub, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter digitus, usb ethernet adapter, usb ethernet adapter usb 2.0 |
| | |
| |