Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1001-6951404
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     JNKWD
EAN/GTIN:
     5712505053829
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
450-ABFS/ Dell 7.4 mm barrel 65 W AC Adapter with 1 meter Power Cord - Euro,1 year.
Dell - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 65 Watt - für Inspiron 15 3537; Latitude 3440, 3540, E5440, E5450, E6440, E6540, E7240, E7440, E7450
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
19.5 V
Elektrischer Strom max.
3.34 A
Leistungskapazität
65 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Inspiron 15 3537, 15R 5537 ¦ Dell Latitude 12 Rugged Extreme (7204), 3440, 3540, E5250, E5440, E5450, E5540, E6440, E6540, E7240, E7440, E7450
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.