Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec A40 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6942554
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-10923-9
EAN/GTIN:
     1761345816587
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Antec A40 PRO - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA775, LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA1151) - Aluminium - 92 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Tiefe
13.6 cm
Höhe
7.5 cm
Gewicht
570 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
Wärmeleitpaste
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
4 Kupferwärmerohre, blaue LED
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
800-2200 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA1151 Socket
Lüfterdurchmesser
92 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Kühlermaterial
Aluminium
Geräuschpegel
16 - 23 dBA
Luftstrom
64.6 m³/h (38 CFM)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.