Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec C400 Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6942553
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-10920-8
EAN/GTIN:
     3761345081778
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Einfache Installation, kostengünstige und maximale Ableitung der Wärme mit innovativer Heatpipe-Technologie. Dies sind die Features der C400 CPU-Luftkühler. Probieren Sie es aus. Sie werden begeistert sein.
Antec C400 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA775, LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA1151) - Aluminium - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.5 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
7.6 cm
Gewicht
830 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
Wärmeleitpaste
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 4 Kupferwärmerohre, blaue LED
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
800 - 1900 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA1151 Socket
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Rifle Bearing
Kühlermaterial
Aluminium
Geräuschpegel
20.3 - 34.5 dBA
Luftstrom
131 m³/h (77 cfm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.