Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVER CLASSIC Überspannungsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6942251
Hersteller:
     EVER
Herst.-Nr.:
     T/LZ09-CLA015/0000
EAN/GTIN:
     5907683604592
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
steckdosenleiste schwarz 1,5m
EVER CLASSIC - Überspannungsschutz - Wechselstrom 250 V - 2500 Watt - Ausgangsanschlüsse: 5 - 1.5 m Schnur - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Überspannungsschutz - extern
Kabellänge
1.5 m
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 10 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Ein-/Ausschalter, Kindersicherung, Überspannungsschutz
Schutzklasse Ausrüstung
1500 Euro
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 1.5 m
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Nötige Frequenz
50 Hz
Schutzschaltung
Trennschalter
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
5 x Strom CEE 7/5
Energie-Nennleistung
175 Joules
Elektrischer Strom max.
10 A
Leistungskapazität
2500 Watt
Eingangsanschlüsse
1 x Strom CEE 7/6
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.4 cm
Tiefe
34.5 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
463 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.