Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter for 12.5" Laptops 16:9 with COMPLY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6934918
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PF125W9E
EAN/GTIN:
     0051128006801
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M Blickschutzfilter bieten erstklassigen, effektiven Blickschutz durch "Verdunkelung"- bei seitlichen Blicken außerhalb des 60-Grad frontalen Blickwinkels und sorgen gleichzeitig für ein hervorragendes Seherlebnis aus der Direktansicht. Einer unserer dünnsten Blickschutzfilter, der für die dünnsten Geräte von heute entwickelt wurde. Außerdem bietet er eine matte Oberfläche, die sich glatt anfühlt und Fingerabdrücke verbirgt, so dass Sie eine unverfälschte Bildklarheit genießen können.
3M Blickschutzfilter for 12.5" Laptops 16:9 with COMPLY - Blickschutzfilter für Notebook - 31,8 cm Breitbild (12,5" Diagonale) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Kompatibilität der Bildschirmgröße
31,8 cm Breitbild (12,5" Diagonale)
Oberfläche
Matt
Packungsinhalt
COMPLY Befestigungssystem, Befestigungsstreifen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, Micro-Louver-Technologie, touchscreen-kompatibel, horizontale Montage
Displayfilter
Seitenverhältnis
16:9
Kratzfest
Ja
Höhe des Sichtbereichs
17.5 cm
Breite des Sichtbereichs
29.4 cm
Rahmenlos
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.