Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Optipanel PC-Gehäusesystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6933498
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6380.020
EAN/GTIN:
     4028177429079
Suchbegriffe:
Frontplatte
Leergehäuse
Schaltschrank
schaltschrank ip65 rittal
Rittal Optipanel - PC-Gehäusesystem - RAL 7035, eloxiertes Aluminium, RAL 7024
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
RAL 7035, eloxiertes Aluminium, RAL 7024
Produkttyp
PC-Gehäusesystem
Produktmaterial
Kunststoff, stranggepresstes Aluminium, Zinkdruckguss
Innenmaße
10 cm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schwenkbar, abschließbar, Griff, IP65-Schutz
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip65, leergehäuse
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,51*
€ 314,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,88*
€ 311,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,23*
€ 304,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,50*
€ 298,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,40*
€ 278,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6505100
ab € 13,60*
Zubehör
Rittal
2570500
ab € 12,06*
Zubehör
Rittal
6108000
ab € 23,72*
Zubehör
Rittal
6385010
ab € 33,32*
Zubehör
Rittal
4000067
ab € 73,55*
Zubehör
Rittal
2535000
ab € 21,26*
Zubehör
Rittal
2536000
ab € 10,20*
Zubehör
Rittal
2485000
ab € 11,76*
Zubehör
Rittal
2485100
ab € 7,85*
Zubehör
Rittal
6205100
ab € 19,61*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 18,74*
Zubehör
Rittal
6450070
ab € 1.784,14*
Zubehör
Rittal
6450010
ab € 1.287,29*
Zubehör
Rittal
2483000
ab € 2,04*
Zubehör
Rittal
2527000
ab € 2,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.