Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well PSP-600 series PSP-600-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PSP-600-48 Netzteil & Spannungsumwandler 600 W
MEAN WELL PSP-600-48 Netzteil & Spannungsumwandler 600 W
Artikel-Nr.:
     C1001-6918862
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PSP-600-48
EAN/GTIN:
     4021087015226
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well PSP-600 series PSP-600-48 - Netzteil (intern) - Wechselstrom 88-264 V - 600 Watt - Ausgangsanschlüsse: 15 - aktive PFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Besonderheiten
Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Lüfter
MTBF
116,400 Stunden
Kennzeichnung
TUV, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55022 Class B, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-6-2, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, EN 60950-1, GB 17625.1, GB 4943.1, GB 9245
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 88-264 V
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung
48 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
15 x Terminal Block (Schraube)
Leistungskapazität
600 Watt
Effizienz
87%
Abmessungen und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
9.3 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1.88 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,09*
€ 157,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.