Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence Performance C Series A250PWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6918800
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XC035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 754
CPU Lüfter Sockel 939
CPU Lüfter Sockel 940
CPU Lüfter Sockel AM2 / AM2+
Die Xilence Performance C Serie besticht durch ihr außerordentlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und die sehr gute Performance bei niedriger Geräuschentwicklung. Die schwarz-roten Gehäuselüfter sind mit PWM Funktion sowie hochwertigen Flüssigkeitslagern ausgestattet.
Xilence Performance C Series A250PWM - Prozessor-Luftkühler - (für: Socket 754, Socket 940, Socket 939, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, AM4) - Aluminium - 92 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.5 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
6.3 cm
Gewicht
270 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
Wärmeleitpaste
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
1000 - 2800 U/min
Kompatibel mit
Socket 754, Socket 940, Socket 939, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket AM4
Lüfterdurchmesser
92 mm
Lüfterlager
Hydro Bearing
Kühlermaterial
Aluminium
Geräuschpegel
17.8 - 39.4 dBA
Luftstrom
75.4 m³/h (44,37 CFM)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.