Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts Laptop-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6915297
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI3366
EAN/GTIN:
     5712505337233
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Die wachsende Nachfrage nach Unterhaltungselektronik für Heim und Freizeit stellt die Herausforderung dar, bestehende Geräte aufzurüsten, zu verbessern und zu erweitern. Bei CoreParts finden Sie eine große Auswahl an alternativen Batterien für Unterhaltungselektronik, die der Leistung Ihres Originalgeräts entsprechen. Alle werden von hochwertigen, zertifizierten und vertrauenswürdigen Lieferanten hergestellt.
CoreParts - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 4 Zellen - 2600 mAh - Schwarz - für Lenovo G400; G500; G50-30; G50-45; G505; G50-70; G50-80; IdeaPad S410; S510
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Farbe
Schwarz
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung
14.8 V
Kapazität
2600 mAh
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo G400s ¦ Lenovo G500 ¦ Lenovo G500s ¦ Lenovo G50-30 ¦ Lenovo G50-45 ¦ Lenovo G505 ¦ Lenovo G505s ¦ Lenovo G50-70 ¦ Lenovo G50-80 ¦ Lenovo IdeaPad S410p ¦ Lenovo IdeaPad S510p
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.