Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool Eisbaer 240 CPU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6912699
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     11285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Mit der Eisbaer revolutioniert Alphacool den AIO Kühlermarkt grundsätzlich. Sind klassische AIO CPU-Kühler Wegwerfprodukte die weder erweiterbar noch wieder befüllbar sind, ist die Alphacool Eisbaer modular aufgebaut und kann jederzeit erweitert, umgebaut oder nachbefüllt werden. Das bedeutet, die Eisbaer ist nicht einfach nur eine AIO sondern basiert vollständig auf klassischen Wasserkühlungskomponenten. Das heißt, sie ist leiser und Leistungsstärker als die durchschnittliche AIO Lösung.
Alphacool Eisbaer 240 CPU - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: Socket 940, LGA775, Socket 939, LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, G34, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066) - Kupfer - 120 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.31 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt
PWM-Lüfteradapterkabel, Wärmeleitpaste, Halterung für Intel, 1 x Intel Rückwand, 1 x AMD Halterung
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Drehgeschwindigkeit
1500 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Heatsink-Abmessungen
278 mm x 124 mm x 30 mm
Kompatibel mit
Socket 940, LGA775 Socket, Socket 939, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, Socket G34, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Kühlermaterial
Kupfer
Geräuschpegel
19.2 dBA
Energieverbrauch
4 W
Nennspannung
12 V
Luftstrom
108 m³/h (63,85 CFM)
Luftdruck
1.25 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.