Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger Mythos Notebook-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6891046
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     600632
EAN/GTIN:
     7613329007907
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Wenger Mythos - Notebook-Rucksack - 41 cm (16") - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
38 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
46 cm
Gewicht
1.5 kg
Farbe
Blau
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Funktionen
Gepolstert, Quik Pocket, CaseBase-Stabilisierungsboden
Tragegurt
Gepäckwagengurt, Schultertrageriemen, Tragegriff
Zusätzliche Fächer
Organizer
Notebook-Kompatibilität
41 cm (16")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.