Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer E200-8D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6890525
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-E200-8D
EAN/GTIN:
     0672042243907
Suchbegriffe:
Barebone Server
Server
barebone server supermicro
barebone server
Supermicro SuperServer E200-8D - Server - Mini-1U - 1-Weg - 1 x Xeon D-1528 / 1.9 GHz - RAM 0 GB - keine HDD - AST2400 - 1GbE, 10GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Mini-1U
Server-Skalierbarkeit
1-Weg
Anzahl interner Einbauschächte
1
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr
RAM
Installierte Anzahl
0 GB / 128 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Steckplatz
4 (Gesamt) / 4 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert, registriert
Unterstützter RAM
128 GB registriert - ECC ¦ 64 GB ungepuffert - ECC ¦ 64 GB ungepuffert - non-ECC
Netzwerk
Ethernet-Ports
2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
Intel I350-AM2
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
IPMI 2.0
Leistungsmerkmale
IP KVM-Unterstützung
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, ACPI 5.0
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
60 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
6
Cache-Speicher
Installierte Größe
9 MB
Cache pro Prozessor
9 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.3 cm
Tiefe
22.6 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
1.36 kg
Grafik-Controller
Grafikprozessor
ASPEED AST2400
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Xeon D-1528
Taktfrequenz
1.9 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.5 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz
4 (gesamt)/ 4 (frei) x DIMM 288-polig (1.2 V) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 22110
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x Management - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x VGA ¦ 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 815,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,33*
€ 1.066,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,48*
€ 1.065,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,78*
€ 1.036,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,77*
€ 1.012,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,16*
€ 970,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.