Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Toshiba EXCERIA M302-EA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     509-2190031
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     THN-M302R0160EA
EAN/GTIN:
     4047999410607
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Eine EXCERIA M302-Karte von Toshiba ist die microSD, die Sie brauchen, wenn Sie Full-HD-Videos auf Smartphone, Tablet oder einer Kamera für Sportfotografie mit 4K aufnehmen möchten.
Toshiba EXCERIA M302-EA - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 16 GB - UHS Class 1 / Class10 - microSDHC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicher
Formfaktor
microSDHC UHS-I Memory Card
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, röntgenstrahlenbeständig
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 90 MB/s
Enthaltener Speicheradapter
microSDHC/SD-Adapter
SD Speed Class
UHS Class 1 / Class10
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Gewicht
0.4 g
Stärke
1 mm
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 509
pro Stück
€ 7,00*
ab € 7,37*
€ 9,22*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,73*
€ 9,63*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 7,78*
€ 9,71*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,78*
€ 9,71*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 12,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 175,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG