Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memorysolution - DDR4 - Modul - 64 GB - LRDIMM 288-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Memory Solution MS064GDE606A Speichermodul 64 GB
Memory Solution MS064GDE606A Speichermodul 64 GB
Artikel-Nr.:
     C1001-6870623
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS064GDE606A
EAN/GTIN:
     4047762480585
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Memorysolution - DDR4 - Modul - 64 GB - LRDIMM 288-polig - 2133 MHz / PC4-17000 - Load-Reduced - ECC - für Dell PowerEdge FC430, FC630, FC830, M830, T630; Precision Rack 7910; Precision Tower 7910
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
64 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge FC430, FC630, FC830, M630, M830, T630 ¦ Dell Precision Rack 7910 ¦ Dell Precision Tower 7910
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
LRDIMM 288-polig
Geschwindigkeit
2133 MHz (PC4-17000)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Load-Reduced
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,56*
€ 326,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,52*
€ 325,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,25*
€ 314,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,91*
€ 310,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,05*
€ 283,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.