Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" 1.5U Rackmount 7-Way Power Strip - German Type", With Surge Protection, 3m Power Cord


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6870173
Hersteller:
     IC Intracom
Herst.-Nr.:
     714006
EAN/GTIN:
     0766623714006
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Diese hochwertige Intellinet Steckdosenleiste aus robustem Aluminium lässt sich horizontal in 19" Schränken und Wandverteilern montieren.
Intellinet 19" 1.5U Rackmount 7-Way Power Strip - German Type", With Surge Protection, 3m Power Cord - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 250 V - Eingabe, Eingang CEE 7/4 - Ausgangsanschlüsse: 7 (power CEE 7/3) - 1.5U - 48.3 cm (19") - 3 m Schnur - Deutschland - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Deutschland
Gerätetyp
Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1.5U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Kabellänge
3 m
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 3 m
Kennzeichnung
IEC 60884
Umgebungsbedingungen
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x power CEE 7/3
Elektrischer Strom max.
16 A
Eingangsanschlüsse
1 x Strom CEE 7/4
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.26 cm
Tiefe
4.44 cm
Höhe
6.2 cm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,23*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
714020
ab € 13,77*
Sonstiges
Intellinet
711432
ab € 26,72*
Sonstiges
Intellinet
713962
ab € 23,98*
Sonstiges
Intellinet
207157
ab € 26,68*
Sonstiges
Intellinet
714037
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.