Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E5-1630V4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Xeon E5-1630V4 Prozessor 3,7 GHz 10 MB Smart Cache
Intel Xeon E5-1630V4 Prozessor 3,7 GHz 10 MB Smart Cache
Intel Xeon E5-1630V4 Prozessor 3,7 GHz 10 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     C1001-6869622
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8066002395300
EAN/GTIN:
     8592978058401
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel Xeon Prozessoren zeichnen sich durch neue, innovative Technologien wie die Hyper-Threading-Technologie und die Intel NetBurst Mikroarchitektur aus. Sie bieten hervorragende Leistungs- und Funktionseigenschaften mit genügend Spielraum für aktuelle und kommende Server- und Workstation-Plattformen. Bedeutende Weiterentwicklungen der Plattform, die besonderen Leistungseigenschaften und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis machen es gerade jetzt sinnvoll, von älteren Systemen auf die aktuelle Technologie aufzurüsten und damit Vorteile im Wettbewerb zu erzielen.
Intel Xeon E5-1630V4 - 3.7 GHz - 4 Kerne - 8 Threads - 10 MB Cache-Speicher - LGA2011-v3 Socket - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E5-1630V4
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.7 GHz
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Demand Based Switching, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel vPro Technology, Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Identity Protection Technology, Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel TSX-NI, Intel OS Guard
Cache-Speicher
10 MB
Herstellungsprozess
14 nm
Anz. der Kerne
Quad-Core
Anz. der Threads
8 Threads
Cache-Speicher-Details
10 MB
Thermal Design Power (TDP)
140 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
40
PCI Express-Konfigurationen
X16, x4, x8
Max. Turbo-Taktfrequenz
4 GHz
Geeignete Sockel
LGA2011-v3 Socket
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Weitere Suchbegriffe: lga2011-v3 xeon, intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,42*
€ 520,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,82*
€ 516,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,63*
€ 505,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,10*
€ 491,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,97*
€ 459,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.