Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SOHO Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6864929
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     W06Z33G
EAN/GTIN:
     4052792026610
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
LogiLink SOHO - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Hellgrau, RAL 7035 - 4U - 25.4 cm (10")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31.2 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
23.5 cm
Gewicht
12 kg
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
4U
Rack-Größe
25.4 cm (10")
Oberfläche
Elektrostatische Pulverfarbe
Packungsinhalt
2 Montageschienen
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Glastür, oben und unten Kabeleingangspunkte, wechselbare Öffnungsrichtung
Gewichtsbeschränkung
20 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
W06Z33B
ab € 44,96*
Sonstiges
LogiLink
W09Z33B
ab € 59,27*
Sonstiges
LogiLink
W09Z33G
ab € 56,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.