Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET IPOE-162


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6856074
Hersteller:
     PLANET Technology
Herst.-Nr.:
     IPOE-162
EAN/GTIN:
     4711213688881
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector planet
PLANET IPOE-162 - Power Injector - AC 24/DC 24-48 V - 30 Watt - Ausgangsanschlüsse: 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Power Injector - extern
Verschiedenes
Besonderheiten
LED-Anzeiger
Enthaltene Kabel
4 x Netzwerkkabel
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-8, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, IEC 60529 IP30, FCC Part 15 B Class A
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC 24/DC 24-48 V
Ausgangsspannung
56 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x RJ-45
Leistungskapazität
30 Watt
Eingangsanschlüsse
1 x Stromversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.5 cm
Tiefe
8.78 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
473 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.