Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Notebook Privacy Screen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6844447
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W7C36AA
EAN/GTIN:
     4573285892456
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Schützen Sie mit dem HP Elite x2 Privacy Screen die Daten auf dem Bildschirm Ihres Ihr HP Elite x2 vor neugierigen Blicken. Der Privacy Screen unterstützt alle interaktiven Touchscreen-Funktionen.
HP Notebook Privacy Screen - Blickschutzfilter für Notebook - 30.5 cm (12") - für Elite x2 1012 G1
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29.5 cm
Höhe
20.9 cm
Gewicht
22 g
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Kompatibilität der Bildschirmgröße
30.5 cm (12")
Dicke
0.29 mm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Elite x2 1012 G1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.