| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6825118 Herst.-Nr.: MS4096LEN-NB028 EAN/GTIN: 4047762477004 |
| |
|
| | |
| Memorysolution - DDR3L - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - für Lenovo ThinkPad T460 20FM, 20FN; T560 20FH, 20FJ Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 4 GB | Herstellergarantie | Service und Support | 10 Jahre Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkPad T460 20FM, 20FN ¦ Lenovo ThinkPad T560 20FH, 20FJ | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR3L SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Niederspannung, ungepuffert | | Geschwindigkeit | 1600 MHz (PC3L-12800) | | Spannung | 1.35 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr3 ram 4gb, systemspezifische arbeitsspeicher desktop |
| | |
| |