Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim PinStripe USB Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6815078
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49319
EAN/GTIN:
     0023942493198
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der PinStripe USB-Stick von Verbatim verfügt über eine Schiebefunktion. Damit ist der USB-Stecker geschützt, wenn er gerade nicht verwendet wird. Eine Verschlusskappe, die ohnehin allzu leicht verloren geht, ist damit überflüssig. Die USB 3.0-Version des PinStripe besticht durch ihr leichtes, überarbeitetes "Nadelstreifen"-Design.
Verbatim PinStripe USB Drive - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.2 Gen 1 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
128 GB
Farbe
Schwarz
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicher
Besonderheiten
Schlüsselanhängeröse
Interfacetyp
USB 3.2 Gen 1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.1 oder später, Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows 7 oder höher
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
5.5 mm
Gewicht
3.6 g
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
49316
ab € 3,04*
Zubehör
Verbatim
49320
ab € 12,73*
Zubehör
Verbatim
49317
ab € 3,44*
Zubehör
Verbatim
49318
ab € 3,98*
Zubehör
Verbatim
49330
ab € 4,13*
Zubehör
Verbatim
49331
ab € 3,95*
Zubehör
Verbatim
49332
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.