Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E7-8870V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6812905
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     V26808-B9156-V11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel Xeon Prozessoren zeichnen sich durch neue, innovative Technologien wie die Hyper-Threading-Technologie und die Intel NetBurst Mikroarchitektur aus. Sie bieten hervorragende Leistungs- und Funktionseigenschaften mit genügend Spielraum für aktuelle und kommende Server- und Workstation-Plattformen. Bedeutende Weiterentwicklungen der Plattform, die besonderen Leistungseigenschaften und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis machen es gerade jetzt sinnvoll, von älteren Systemen auf die aktuelle Technologie aufzurüsten und damit Vorteile im Wettbewerb zu erzielen.
Intel Xeon E7-8870V3 - 2.1 GHz - 18 Kerne - 36 Threads - 45 MB Cache-Speicher - LGA2011-v3 Socket - für PRIMERGY RX4770 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E7-8870V3
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.1 GHz
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel vPro Technology, Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel TSX-NI, Intel OS Guard
Cache-Speicher
45 MB
Herstellungsprozess
22 nm
Anz. der Kerne
18 Kerne
Anz. der Threads
36 Threads
Cache-Speicher-Details
45 MB
Thermal Design Power (TDP)
140 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
32
PCI Express-Konfigurationen
X16, x4, x8
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.9 GHz
Geeignete Sockel
LGA2011-v3 Socket
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX4770 M2
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.878,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.107,97*
€ 4.888,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.048,02*
€ 4.817,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.947,92*
€ 4.698,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.899,05*
€ 4.639,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.878,95*
€ 4.615,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.