Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E5-2697V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6812864
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     V26808-B9146-V10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel Xeon Prozessoren zeichnen sich durch neue, innovative Technologien wie die Hyper-Threading-Technologie und die Intel NetBurst Mikroarchitektur aus. Sie bieten hervorragende Leistungs- und Funktionseigenschaften mit genügend Spielraum für aktuelle und kommende Server- und Workstation-Plattformen. Bedeutende Weiterentwicklungen der Plattform, die besonderen Leistungseigenschaften und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis machen es gerade jetzt sinnvoll, von älteren Systemen auf die aktuelle Technologie aufzurüsten und damit Vorteile im Wettbewerb zu erzielen.
Intel Xeon E5-2697V3 - 2.6 GHz - 14 Kerne - 28 Threads - 35 MB Cache-Speicher - LGA2011-v3 Socket - für Celsius R940; PRIMERGY BX2560 M1, BX2580 M1, CX2550 M1, CX2570 M1, RX2560 M1, TX2560 M1
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E5-2697V3
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.6 GHz
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Demand Based Switching, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel vPro Technology, Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel TSX-NI, Intel OS Guard
Cache-Speicher
35 MB
Herstellungsprozess
22 nm
Anz. der Kerne
14 Kerne
Anz. der Threads
28 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 35 MB
Thermal Design Power (TDP)
145 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
40
PCI Express-Konfigurationen
X16, x4, x8
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.6 GHz
Geeignete Sockel
LGA2011-v3 Socket
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Cache-Speicher
Installierte Größe
35 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius M740, M740 POWER, R940, R940 POWER ¦ Fujitsu PRIMERGY BX2560 M1, BX2580 M1, CX2550 M1, CX2550 M1 Liquid Cooling, CX2570 M1, RX2530 M1, RX2540 M1, RX2560 M1, TX2560 M1
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.211,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.378,51*
€ 2.830,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.358,62*
€ 2.806,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.286,53*
€ 2.720,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.241,33*
€ 2.667,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.211,03*
€ 2.631,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.