Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E5-2650LV3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6812834
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     V26808-B9142-V11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel Xeon Prozessoren zeichnen sich durch neue, innovative Technologien wie die Hyper-Threading-Technologie und die Intel NetBurst Mikroarchitektur aus. Sie bieten hervorragende Leistungs- und Funktionseigenschaften mit genügend Spielraum für aktuelle und kommende Server- und Workstation-Plattformen. Bedeutende Weiterentwicklungen der Plattform, die besonderen Leistungseigenschaften und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis machen es gerade jetzt sinnvoll, von älteren Systemen auf die aktuelle Technologie aufzurüsten und damit Vorteile im Wettbewerb zu erzielen.
Intel Xeon E5-2650LV3 - 1.8 GHz - 12 Kerne - 24 Threads - 30 MB Cache-Speicher - LGA2011-v3 Socket - für PRIMERGY BX2560 M1, BX2580 M1, CX2550 M1, CX2570 M1, RX2540 M1, RX2560 M1, TX2560 M1
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E5-2650LV3
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
1.8 GHz
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Demand Based Switching, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel vPro Technology, Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel OS Guard
Cache-Speicher
30 MB
Herstellungsprozess
22 nm
Anz. der Kerne
12 Kerne
Anz. der Threads
24 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 30 MB
Thermal Design Power (TDP)
65 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
40
PCI Express-Konfigurationen
X16, x4, x8
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.5 GHz
Geeignete Sockel
LGA2011-v3 Socket
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Cache-Speicher
Installierte Größe
30 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY BX2560 M1, BX2580 M1, CX2550 M1, CX2550 M1 Liquid Cooling, CX2570 M1, RX2530 M1, RX2540 M1, RX2560 M1, TX2560 M1
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.002,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.156,39*
€ 2.566,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.138,55*
€ 2.544,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.074,64*
€ 2.468,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.033,09*
€ 2.419,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.002,09*
€ 2.382,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.