Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E5-2623V4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Xeon E5-2623V4 Prozessor 2,6 GHz 10 MB Smart Cache
Intel Xeon E5-2623V4 Prozessor 2,6 GHz 10 MB Smart Cache
Intel Xeon E5-2623V4 Prozessor 2,6 GHz 10 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     C1001-6812071
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8066002402400
EAN/GTIN:
     0675901388252
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel Xeon Prozessoren zeichnen sich durch neue, innovative Technologien wie die Hyper-Threading-Technologie und die Intel NetBurst Mikroarchitektur aus. Sie bieten hervorragende Leistungs- und Funktionseigenschaften mit genügend Spielraum für aktuelle und kommende Server- und Workstation-Plattformen. Bedeutende Weiterentwicklungen der Plattform, die besonderen Leistungseigenschaften und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis machen es gerade jetzt sinnvoll, von älteren Systemen auf die aktuelle Technologie aufzurüsten und damit Vorteile im Wettbewerb zu erzielen.
Intel Xeon E5-2623V4 - 2.6 GHz - 4 Kerne - 8 Threads - 10 MB Cache-Speicher - LGA2011-v3 Socket - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E5-2623V4
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.6 GHz
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel vPro Technology, Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel TSX-NI, Intel OS Guard
Cache-Speicher
10 MB
Herstellungsprozess
14 nm
Anz. der Kerne
Quad-Core
Anz. der Threads
8 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 10 MB
Thermal Design Power (TDP)
85 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
40
PCI Express-Konfigurationen
X16, x4, x8
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.2 GHz
Geeignete Sockel
LGA2011-v3 Socket
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Weitere Suchbegriffe: lga2011-v3 xeon, intel xeon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,20*
€ 372,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,84*
€ 367,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,93*
€ 358,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,17*
€ 352,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,65*
€ 325,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.