Bieten Sie Ihren Kunden mit dem modernen und vielseitigen HP RP9 Retail System ein eindrucksvolles Erlebnis mit Stil – dieses All-in-One-Gerät (AiO) vereint maximale Leistung mit zuverlässiger Technik.
HP RP9 G1 Retail System 9015 - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Pentium G4400 / 3.3 GHz - RAM 4 GB - HDD 500 GB - HD Graphics 510 - GigE - FreeDOS 2.0 - Monitor: LED 39.62 cm (15.6") 1366 x 768 (HD) Touchscreen
Allgemein | Typ | POS-Terminal |
| Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher, Display, Haubensensor |
| Formfaktor des Produktes | All-in-One (Komplettlösung) - mit Kompaktständer |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort |
RAM | Technologie | DDR4 SDRAM - non-ECC |
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Leistungsmerkmale | Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
| Installierte Anzahl | 4 GB / 32 GB (Max) |
| Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC4-17000 |
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 4 GB |
| Steckplatz | 2 (Gesamt) / 1 (frei) |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 2133 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 2133 MHz |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL), PXE-Support |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az |
| Ethernet-Controller | Intel I219-LM |
Verschiedenes | Kennzeichnung | ACPI, RoHS, WEEE, RoHS2 |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Gerätetyp | Stromversorgung |
| Installierte Anzahl | 1 |
| Gestellte Leistung | 230 Watt |
| Effizienz | 89% |
| Energierverbrauch Sleep | 0.9 Watt |
| Power Factor Korrektur | Ja (aktiv) |
Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 26 dBA |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 85% |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x SATA |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1 |
Cache-Speicher | Installierte Größe | 3 MB |
| Cache pro Prozessor | 3 MB |
Betriebssystem / Software | OS-zertifiziert | SUSE Linux Enterprise Desktop |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | FreeDOS 2.0 Englisch/Deutsch |
Monitor | Diagonalabmessung | 39.62 cm (15.6") |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Monitortyp | LED |
| Kontrastverhältnis | 500:1 |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Monitormerkmale | Blendfreie, PCT-Technologie (Projected Capacitive Touch), fingerabdruckbeständig |
| Native Auflösung | 1366 x 768 (HD) |
| Breitbild-Bildschirm | Ja |
| Touchscreen | Ja (10-Punkt-Multi-Touch) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 170 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 160 |
Audioausgang | Kompatibilität | High-Definition-Audio, DTS Studio Sound |
| Soundmodus | Stereo |
| Mit Lautsprechern | 1 x Verstärker ¦ 2 x linker/rechter Kanal |
| Max. Sampling-Rate | 192 kHz |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 39.56 cm |
| Tiefe | 22.23 cm |
| Höhe | 29.25 cm |
| Gewicht | 6.8 kg |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | - 2.6 kg - Halterung |
Grafik-Controller | Grafikprozessor | Intel HD Graphics 510 |
| Videoschnittstellen | DisplayPort |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Prozessor / Chipsatz | Chipsatz | Intel Q170 |
| Taktfrequenz | 3.3 GHz |
| Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Smart Cache |
| CPU | Intel Pentium G4400 |
| Anz. der Kerne | Dual-Core |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| CPU-Upgrade-Möglichkeit | Upgradefähig |
| CPU-Anschluss | LGA1151 Socket |
Festplattenlaufwerk | Typ | HDD |
| Schnittstellen Typ | SATA 6Gb/s |
| Kapazität | 1 x 500 GB |
| Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x serial ¦ 1 x DisplayPort ¦ 3 x PoweredUSB (12 V) ¦ 1 x PoweredUSB (24 V) ¦ 1 x Kassenschublade ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x Audio-Eingang - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker |
| Steckplatz | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 |
| Einschübe | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x intern 2.5" x 1/8H (6.4 cm x 1/8H) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern M.2 2280 |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |