Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP RP9 G1 Retail System 9015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6770933
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     V8L66EA#ABD
EAN/GTIN:
     0889899190555
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Bieten Sie Ihren Kunden mit dem modernen und vielseitigen HP RP9 Retail System ein eindrucksvolles Erlebnis mit Stil – dieses All-in-One-Gerät (AiO) vereint maximale Leistung mit zuverlässiger Technik.
HP RP9 G1 Retail System 9015 - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Pentium G4400 / 3.3 GHz - RAM 4 GB - HDD 500 GB - HD Graphics 510 - GigE - Win Embedded POSReady 7 64-bit - Monitor: LED 39.62 cm (15.6") 1366 x 768 (HD) Touchscreen
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
POS-Terminal
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher, Display, Haubensensor
Formfaktor des Produktes
All-in-One (Komplettlösung) - mit Kompaktständer
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM - non-ECC
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Leistungsmerkmale
Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Installierte Anzahl
4 GB / 32 GB (Max)
Übereinstimmung der Speicherspezifikation
PC4-17000
Konfigurationsmerkmale
1 x 4 GB
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
2133 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
2133 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), PXE-Support
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az
Ethernet-Controller
Intel I219-LM
Verschiedenes
Kennzeichnung
ACPI, RoHS, WEEE, RoHS2
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung
Installierte Anzahl
1
Gestellte Leistung
230 Watt
Effizienz
89%
Energierverbrauch Sleep
0.9 Watt
Power Factor Korrektur
Ja (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
26 dBA
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Cache-Speicher
Installierte Größe
3 MB
Cache pro Prozessor
3 MB
Betriebssystem / Software
Software
HP Systems Software Manager, HP Secure Erase, HP BIOSphere, HP Client Management Solutions (kostenloser Download), HP Touchpoint Manager, HP Client Automation Starter Edition (kostenloser Download), HP Kundenkatalog für Microsoft SMS (kostenloser Download)
OS-zertifiziert
SUSE Linux Enterprise Desktop
Bereitgestelltes Betriebssystem
Microsoft Windows Embedded POSReady 7 64-bit Englisch/Deutsch
Monitor
Diagonalabmessung
39.62 cm (15.6")
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Monitortyp
LED
Kontrastverhältnis
500:1
Reaktionszeit
8 ms
Monitormerkmale
Blendfreie, PCT-Technologie (Projected Capacitive Touch), fingerabdruckbeständig
Native Auflösung
1366 x 768 (HD)
Breitbild-Bildschirm
Ja
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Audioausgang
Kompatibilität
High-Definition-Audio, DTS Studio Sound
Soundmodus
Stereo
Mit Lautsprechern
1 x Verstärker ¦ 2 x linker/rechter Kanal
Max. Sampling-Rate
192 kHz
Abmessungen und Gewicht
Breite
39.56 cm
Tiefe
22.23 cm
Höhe
29.25 cm
Gewicht
6.8 kg
Details zu Abmessungen & Gewicht
- 2.6 kg - Halterung
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 510
Videoschnittstellen
DisplayPort
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel Q170
Taktfrequenz
3.3 GHz
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
CPU
Intel Pentium G4400
Anz. der Kerne
Dual-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
CPU-Anschluss
LGA1151 Socket
Festplattenlaufwerk
Typ
HDD
Schnittstellen Typ
SATA 6Gb/s
Kapazität
1 x 500 GB
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x serial ¦ 1 x DisplayPort ¦ 3 x PoweredUSB (12 V) ¦ 1 x PoweredUSB (24 V) ¦ 1 x Kassenschublade ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x Audio-Eingang - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker
Steckplatz
2 (gesamt)/ 1 (frei) x 260-Pin-SO-DIMM ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x CPU ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230
Einschübe
1 (gesamt)/ 0 (frei) x intern 2.5" x 1/8H (6.4 cm x 1/8H) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern M.2 2280
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.449,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.589,35*
€ 1.891,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.571,17*
€ 1.869,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.523,19*
€ 1.812,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.489,87*
€ 1.772,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.449,06*
€ 1.724,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U1PW1E
ab € 99,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.