Bieten Sie Ihren Kunden mit dem modernen und vielseitigen HP RP9 Retail System ein eindrucksvolles Erlebnis mit Stil – dieses All-in-One-Gerät (AiO) vereint maximale Leistung mit zuverlässiger Technik.
HP RP9 G1 Retail System 9018 - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Core i3 6100 / 3.7 GHz - RAM 4 GB - SSD 128 GB - 3D V-NAND technology - HD Graphics 530 - GigE - Win 10 IoT Enterprise 64-bit Retail - Monitor: LED 47 cm (18.5") 1366 x 768 (HD) Touchscreen
Allgemein | Typ | POS-Terminal |
| Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Integrierte Peripheriegeräte | Haubensensor |
| Formfaktor des Produktes | All-in-One (Komplettlösung) |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort |
RAM | Technologie | DDR4 SDRAM - non-ECC |
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Leistungsmerkmale | Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
| Installierte Anzahl | 4 GB / 32 GB (Max) |
| Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC4-17000 |
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 4 GB |
| Steckplatz | 2 (Gesamt) / 1 (frei) |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 2133 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 2133 MHz |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL), PXE-Support |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az |
| Ethernet-Controller | Intel I219-LM |
Verschiedenes | Kennzeichnung | ACPI, RoHS, WEEE, RoHS2 |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Gerätetyp | Stromversorgung |
| Installierte Anzahl | 1 |
| Gestellte Leistung | 230 Watt |
| Effizienz | 89% |
| Power Factor Korrektur | Ja (aktiv) |
Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 26 dBA |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 85% |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x SATA |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
Cache-Speicher | Installierte Größe | 3 MB |
| Cache pro Prozessor | 3 MB |
Betriebssystem / Software | Software | HP SoftPaq Download Manager (kostenloser Download), HP Systems Software Manager (kostenloser Download), HP Secure Erase, HP UEFI System Diagnostics, HP BIOSphere, Absolute Persistence, HP Touchpoint Manager, HP Client Automation Starter Edition (kostenloser Download), HP Kundenkatalog für Microsoft SMS (kostenloser Download) |
| OS-zertifiziert | SUSE Linux Enterprise Desktop |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise 64-bit Edition Retail Englisch/Deutsch |
Monitor | Diagonalabmessung | 47 cm (18.5") |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Monitortyp | LED |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Monitormerkmale | Blendfreie, PCT-Technologie (Projected Capacitive Touch) |
| Native Auflösung | 1366 x 768 (HD) |
| Breitbild-Bildschirm | Ja |
| Touchscreen | Ja (10-Punkt-Multi-Touch) |
| Pixelpitch | 0.3 mm |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 170 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 160 |
Audioausgang | Kompatibilität | High-Definition-Audio |
| Soundmodus | Stereo |
| Mit Lautsprechern | 1 x Verstärker ¦ 2 x linker/rechter Kanal |
| Max. Sampling-Rate | 192 kHz |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 46.22 cm |
| Tiefe | 7 cm |
| Höhe | 29 cm |
| Gewicht | 5.6 kg |
Grafik-Controller | Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 3 |
| HDCP-kompatibel | Ja |
| Grafikprozessor | Intel HD Graphics 530 |
| Videoschnittstellen | DisplayPort |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Prozessor / Chipsatz | Chipsatz | Intel Q170 |
| Taktfrequenz | 3.7 GHz |
| Wichtigste Prozessormerkmale | Hyper-Threading-Technologie, Intel Smart Cache |
| CPU | Intel Core i3 (6. Gen.) 6100 |
| Anz. der Kerne | Dual-Core |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| CPU-Upgrade-Möglichkeit | Upgradefähig |
| CPU-Anschluss | LGA1151 Socket |
Festplattenlaufwerk | Typ | SSD - 2.5" |
| Schnittstellen Typ | SATA 6Gb/s |
| Kapazität | 1 x 128 GB |
| Merkmale | 3D V-NAND technology |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x serial ¦ 1 x DisplayPort ¦ 3 x PoweredUSB (12 V) ¦ 1 x PoweredUSB (24 V) ¦ 1 x Kassenschublade ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio-Eingang ¦ 1 x Audio-Ausgang |
| Steckplatz | 2 (gesamt)/ 1 (frei) x 260-Pin-SO-DIMM ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x CPU ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 |
| Einschübe | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x intern 2.5" x 1/8H (6.4 cm x 1/8H) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern M.2 2280 |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |