Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay NK PROTECTOR 7-4 ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6765219
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     93000
EAN/GTIN:
     4040849930003
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
goobay NK PROTECTOR 7-4 ALUMINIUM - Überspannungsschutz - Wechselstrom 250 V - 3500 Watt - Ausgangsanschlüsse: 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Überspannungsschutz - extern
Verschiedenes
Besonderheiten
Geeignet für Wandmontage, Ein-/Ausschalter, stoßfest, Aluminiumgehäuse, LED-Anzeiger, Kindersicherung
Enthaltene Kabel
Stromkabel 1.5 m
Kennzeichnung
GS
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x Strom CEE 7/4
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
3500 Watt
Eingangsanschlüsse
1 x Stromversorgung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
38845
ab € 8,11*
Zubehör
Goobay
41268
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.