Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6760636
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     Fan 80*80*20_2
EAN/GTIN:
     4711174729500
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Synology - Gehäuselüfter - 80 mm - für Disk Station DS1512+, DS1515, DS1515+
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
60 g
Produkttyp
Gehäuselüfter
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
20 mm
Lüfterdurchmesser
80 mm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Synology Disk Station DS1512+, DS1515, DS1515+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.