Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1062-415919 Herst.-Nr.: CT8G4SFS824A EAN/GTIN: 0649528776334 |
| |
|
| | |
| Crucial - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Generisch | | Kapazität | 8 GB | Verschiedenes | Farbkategorie | Grün | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR4 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 260-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Modulkonfiguration | 1024 x 64 | | Besonderheiten | Single Rank, ungepuffert | | Geschwindigkeit | 2400 MHz (PC4-19200) | | Chip-Organisation | X8 | | Spannung | 1.2 V | | Latenzzeiten | CL17 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, sodimm ddr4 ram 8gb, ddr4 laptopspeicher, 8gb ddr4 s0dimm |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1062 | | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 15,39* | € 20,95* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 15,70* | € 21,33* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 16,84* | € 22,86* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 17,07* | € 23,04* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 17,51* | € 23,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1062 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1062 | | Versand: Lager 1062 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|