Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Hochbelastbare Flash-Speicherkarte (SD-Adapter inbegriffen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6750561
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GUSDXC10V
EAN/GTIN:
     0760557834984
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Um höchste Zuverlässigkeit zu gewährleisten, wird die microSDXC/SDHC Karte ausgiebigen Tests unter rauen Bedingungen unterzogen. Sie ist wasserfest, temperaturbeständig, schockresistent und widersteht Röntgenstrahlen und elektrostatischen Entladungen.
Transcend Hochbelastbare - Flash-Speicherkarte (SD-Adapter inbegriffen) - 64 GB - UHS-I U1 / Class10 - microSDXC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend RecoveRx
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Gewicht
0.4 g
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Technologie
MLC NAND Flash
Formfaktor
microSDXC
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, ECC-Unterstützung, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig, Schutz vor elektrostatischer Aufladung
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 50 MB/s
Enthaltener Speicheradapter
microSD/SD-Adapter
Geschwindigkeitsklasse
UHS-I U1 / Class10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,88*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GUSDHC10V
ab € 9,62*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDHC10V
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.