| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6748006 Herst.-Nr.: MS8192FSC-NB125 EAN/GTIN: 4047762448448 |
| |
|
| | |
| Memorysolution - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für Fujitsu LIFEBOOK E736, E746, E756 Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 8 GB | | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | Fujitsu FUJ:CA46212-5610 | Herstellergarantie | Service und Support | 10 Jahre Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu LIFEBOOK E736, E746, E756 | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR4 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 260-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Ungepuffert | | Geschwindigkeit | 2133 MHz (PC4-17000) | | Spannung | 1.2 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, 8gb ddr4 s0dimm, systemspezifische arbeitsspeicher desktop |
| | |
| |