Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston DataTraveler Micro 3.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6735940
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DTMC3/128GB
EAN/GTIN:
     7406172429282
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der DataTraveler Micro 3.1 ist ein ultrakleiner, kappenloser, superleichter Flashspeicher mit USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) Geschwindigkeit (bis zu 100 MB/s Lese- und 15 MB/s Schreibgeschwindigkeit), und das sogar bei Riesendateien wie HD-Filmen und nicht komprimierten Audiodateien. In seinem eleganten Metallgehäuse ist ein Schlüsselanhänger integriert. Man kann keine Kappe verlieren und er ist so klein, dass er im Notebook sogar in der Tasche eingesteckt bleiben kann.
Kingston DataTraveler Micro 3.1 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.1
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
128 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.6.x oder höher, Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows 7 SP1, Google Chrome OS, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.8.x oder höher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
24.95 mm
Tiefe
12.2 mm
Höhe
4.5 mm
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Metallgehäuse
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 15 MB/s
Interfacetyp
USB 3.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.