Intel Server System R1304WT2GSR - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 8.9 cm (3.5") Schacht/Schächte - keine HDD - 1GbE - Monitor: keiner
Allgemein | Typ | Server |
| Formfaktor des Produktes | Rack-Montage - 1U |
| Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 4 |
| Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 4 |
| Server-Skalierbarkeit | Zweiweg |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
RAM | Technologie | DDR4 SDRAM - ECC |
| Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Installierte Anzahl | 0 GB / 1536 GB (Max) |
| Steckplatz | 24 (Gesamt) / 24 (frei) |
Netzwerk | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Remoteverwaltungsprotokoll | IPMI 2.0 |
| Ethernet-Controller | Intel I350 |
| Remote-Management-Controller | Emulex Pilot 3 iBMC |
| Ethernet-Ports | 2 x Gigabit Ethernet |
Verschiedenes | Enthaltene Kabel | Mini-SAS-HD-Kabel (2 Stück) |
| Zubehör im Lieferumfang | 2 x CPU Heatsink, 2 x Riser-Karten |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Gerätetyp | Stromversorgung Hot-Plug |
| Installierte Anzahl | 1 |
| Max. unterstützte Anzahl | 2 |
| Gestellte Leistung | 750 Watt |
| Redundante Stromversorgung | Optional |
| Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 (mit optionaler Stromversorgung) |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x RAID - integriert |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s |
| Anzahl Kanäle | 10 |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 43 cm |
| Tiefe | 71 cm |
| Höhe | 4.37 cm |
Grafik-Controller | Videoschnittstellen | VGA |
Prozessor / Chipsatz | Chipsatz | Intel C612 |
| CPU | Keine CPU |
| Max. Prozessoranzahl | 2 |
| CPU-Upgrade-Möglichkeit | Upgradefähig |
| CPU-Anschluss | LGA2011-v3-Sockel |
Festplattenlaufwerk | Typ | Keine HDD |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x VGA ¦ 8 x USB 3.0 ¦ 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 2 x serial - RJ-45 |
| Steckplatz | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x CPU ¦ 24 (gesamt)/ 24 (frei) x DIMM 288-polig ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x4 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x8 ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x16 |
| Einschübe | 4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap-fähig 3.5" (8.9 cm) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |