Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Wärmeschrumpfschlauch-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6722099
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86278
EAN/GTIN:
     4043619862788
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Dieses Delock Schrumpfschlauch Set können Sie nutzen, um Kabel zu fixieren oder zu isolieren. Durch die große Auswahl an verschiedenen Durchmessern ist es universell einsetzbar.
Delock - Wärmeschrumpfschlauch-Kit - Schwarz, weiß, Blau, Gelb, Rot, grün - 10 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, weiß, Blau, Gelb, Rot, grün
Produkttyp
Wärmeschrumpfschlauch-Kit
Länge
10 cm
Packungsinhalt
Verpackung, 80 x 1,5 mm Durchmesser schwarz, 40 x 2,5 mm Durchmesser gelb, 25 x 4,0 mm Durchmesser rot, 15 x 6,0 mm Durchmesser blau, 40 x 10,0 mm Durchmesser grün, 30 x 13,0 mm Durchmesser weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86279
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.