Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR Vengeance - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - SO DIMM 260-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6721862
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSX16GX4M2A2400C16
EAN/GTIN:
     6907502584714
Suchbegriffe:
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
DDR4 S0DIMM
DDR4 SODIMM
Die Corsair Vengeance Speichermodule sind für Übertaktung konzipiert. Die DIMMs der Vengeance-Module werden mit speziell ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut. Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung mit Aluminum-Kühlkörpern in einem auffälligen Design ausgestattet. So wirkt Ihr Gaming-PC noch dynamischer. Ein weiterer Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance-Speichermodulen, das Ihr Budget für den Systembau entlastet.
CORSAIR Vengeance - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL16 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
16 GB: 2 x 8 GB
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
2400 MHz (PC4-19200)
Spannung
1.2 V
Latenzzeiten
CL16 (16-16-16-39)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,76*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,72*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 128,69*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 167,36*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 155,80*
Ähnlich
Asus
90YV0JC6-M0NA00
ab € 276,48*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 272,65*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 272,91*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 360,89*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 400,38*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 405,42*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 358,47*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 384,66*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 487,44*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 484,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.