| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6716509 Herst.-Nr.: 85105 EAN/GTIN: 4043619851058 |
| |
|
| | |
| Dieses Kabel dient zur Verlängerung einer USB 2.0 Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchse lässt sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotblech, einem Kabelkanal oder einem Gehäuse mit der entsprechenden Aussparung. Dies kann dazu genutzt werden, eine USB Buchse an einer leicht erreichbaren Position zu installieren. Delock - Gender Changer USB - USB (W) zu USB (W) - 25 cm - Daumenschrauben - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Gender Changer USB | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Daumenschrauben, Poly-Beutel Verpackung | | Länge | 25 cm | | American Wire Gauge (AWG) | 24/28 | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB / USB 2.0 | Konnektivität | Anschluss | 4-polig USB Typ A - weiblich | | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - weiblich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |