Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 32GB DDR4 2400MHz Speichermodul 1 x 32 GB ECC
Samsung 32GB DDR4 2400MHz Speichermodul 1 x 32 GB ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-6700405
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M393A4K40BB1-CRC
EAN/GTIN:
     8592978127909
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
ECC-RAM
Samsung - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17 - 1.2 V - registriert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
32 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, Bleifrei, halogenfrei
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.22
Geschwindigkeit
2400 MHz (PC4-19200)
Latenzzeiten
CL17 (17-17-17)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, On-Die Termination (ODT), sechzehn Bänke, registriert
Modulkonfiguration
4096 x 72
Chip-Organisation
2048 x 4
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,57*
€ 249,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,96*
€ 237,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,62*
€ 230,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,45*
€ 226,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,39*
€ 205,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.