| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6684513 Herst.-Nr.: SP064GBSTXDU3V20SP EAN/GTIN: 4712702644050 |
| |
|
| | |
| SILICON POWER Superior Pro - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen) - 64 GB - UHS Class 3 - microSDXC UHS-I Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 64 GB | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% | Abmessungen und Gewicht | Breite | 11 mm | | Höhe | 15 mm | | Dicke | 1 mm | Arbeitsspeicher | Formfaktor | microSDXC UHS-I Speicherkarte | | Besonderheiten | Stoßfest, wasserfest, röntgenstrahlenbeständig | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 90 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 80 MB/s | | Enthaltener Speicheradapter | microSDXC-an-SD-Adapter | | Geschwindigkeitsklasse | UHS Class 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, silicon power micro sd 64gb, micro sd 64gb, micro sd |
| | |
| |